エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505857
品番
VP 3-1/2XB2
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
88.9
寸法I(mm)
28
寸法t2(mm)
16
リム幅w(mm)
44
データム径dn(mm)
77.9
下穴径ds(Φmm)
9
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
1.3
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
30