VPプーリ B2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08505927 品番VP 6-1/2XB2
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)165.1 寸法I(mm)38 ボス径d(Φmm)64 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)3 リム幅w(mm)44 データム径dn(mm)154.1 下穴径ds(Φmm)12 溝の形B 溝数2 質量(kg)2.9 種類VPプーリ 最大軸穴径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする