エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505945
品番
VP 7-XB2
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
177.8
寸法I(mm)
38
ボス径d(Φmm)
64
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
3
リム幅w(mm)
44
データム径dn(mm)
166.8
下穴径ds(Φmm)
12
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
3.1
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
35