エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506164
品番
VP 4-XA3
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
101.6
寸法I(mm)
33
寸法t2(mm)
19
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
92.6
下穴径ds(Φmm)
13
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
1.8
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
35