エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08506234
品番
VP 16-XA2
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
406.4
寸法I(mm)
35
ボス径d(Φmm)
82
寸法t1(mm)
0.5
寸法t2(mm)
0.5
リム幅w(mm)
36
データム径dn(mm)
397.4
下穴径ds(Φmm)
12
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
6
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
45