エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08506286
品番
VP 3-XA2ベタ
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
76.2
寸法I(mm)
30
ボス径d(Φmm)
45
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
25
リム幅w(mm)
36
データム径dn(mm)
67.2
下穴径ds(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
0.8
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
25