エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08506304
品番
VP 4-XA2
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
101.6
寸法I(mm)
24
寸法t2(mm)
12
リム幅w(mm)
36
データム径dn(mm)
92.6
下穴径ds(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
1.3
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
35