VPプーリ A2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08506365 品番VP 5-XA2ベタ
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)127 寸法I(mm)30 ボス径d(Φmm)57 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)25 リム幅w(mm)36 データム径dn(mm)118 下穴径ds(Φmm)9 溝の形A 溝数2 質量(kg)1.8 種類VPプーリ 最大軸穴径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする