VPプーリ A1

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08506444 品番 VP 2-XA1
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
外径D(Φmm)50.8 寸法I(mm)36 ボス径d(Φmm)32 寸法t1(mm)16 リム幅w(mm)20 データム径dn(mm)41.8 下穴径ds(Φmm)9 溝の形A 溝数1 質量(kg)0.3 種類VPプーリ 最大軸穴径(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08506435
2022-05-19
用途:
農機具の補修部品
その他業種

これを買う方には常識かもしれないが、
材質についての表記がなく、届いてから金属製であることが分かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする