VFAS1-2004PL 高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ 08506976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFAS1-2004PL 高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ 08506976 VFAS1-2004PL 高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ 08506976

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08506976 品番VFAS1-2004PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高調波抑制、力率改善
高周波ノイズ低減
EASYキーによる簡単設定
据付、試運転調整、メンテナンスも簡単
抜群のモータコントロール性能
搬送・昇降用途に最適な専用機能
My機能でカスタマイズ
通信・ネットワーク対応
充実したオプション対応
幅広い用途に対応

仕様
発電制動回路:内蔵
発電制動抵抗器:外付けオプション対応
EMCフィルタ:内蔵
国土交通省仕様対応フィルタ:内蔵
直流リアクトル:外付けオプション
定格出力電流(A)
3.0(3.0)
(注意)PWMキャリア周波数(パラメータCF)が4kHz以下の場合の値です。( )内の値は、12kHzに設定した場合の定格電流となります。
出力定格容量(kVA)
1.1
(注意)定格出力容量は出力電圧が220Vの場合を示します。
電圧許容変動
+10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)
周囲温度(℃)
-10〜+60(40℃を超える場合上部シールを取り外し、最大60℃まで可能)
(注意)50℃以上で使用する場合は、上部カバーを取り外しの上、出力電流の低減が必要となります。
適合モータ容量(kW)0.4 出力電圧(V)三相200V〜240V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります) 冷却方式強制風冷 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)230 保護構造閉鎖形(JEM1030)IP20 電源三相200〜240V 制御方式正弦波PWM制御 概略質量(kg)3 寸法D(mm)152 寸法W(mm)130 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-25〜+65 寸法H1(mm)220 相対湿度20〜93%(結露ないこと) 塗装色RAL7016 使用環境屋内、標高3000m以下(1000m以上電流低減要)、直射日光や腐食性、爆発性及び蒸気のないこと。 出力過負荷電流定格120%-1分間、165%-2秒 寸法W1(mm)114 振動5.9m/s2{0.6G}以下(10〜55Hz)(JIS C60068-2-6準拠)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08506994
2017-07-02
用途:
木工機械に
湘南機器サービス 様

古い木工機械に付いていたインバーターが誤作動するので、このインバーターに交換しました。メーカーの対応もよく完璧な作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする