エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507415
品番
BTV 280XB4
参考基準価格(税別)
¥24,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
287
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
132
寸法t1(mm)
25
寸法t2(mm)
12
リム幅w(mm)
82
データム径dn(mm)
280
質量(kg)
11.3
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545