エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507503
品番
BTV 140XB4
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
147
寸法I(mm)
40
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
12
リム幅w(mm)
82
データム径dn(mm)
140
質量(kg)
5.3
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340