エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507607
品番
BTV 160XB3
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
167
寸法I(mm)
40
寸法t1(mm)
23
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
160
質量(kg)
6.1
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340