エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507704
品番
BTV 400XB3
参考基準価格(税別)
¥29,620
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
407
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
132
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
9
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
400
質量(kg)
15.3
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545