エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507738
品番
BTV 125XB3
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
132
寸法I(mm)
40
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
125
質量(kg)
3.7
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340