エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507835
品番
BTV 250XB3
参考基準価格(税別)
¥18,030
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
257
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
125
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
9
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
250
質量(kg)
9.7
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545