エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507862
品番
BTV 560XB3
参考基準価格(税別)
¥50,440
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
567
寸法I(mm)
55
ボス径d(Φmm)
170
寸法t2(mm)
8
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
560
質量(kg)
26.6
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11055