エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508982
品番
BTV11080X50
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
50
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
80
呼び
M16×32
寸法D(mm)
110
締付トルク(N・m)
78
許容伝達トルク(N・m)
2700
セットスクリュー本数
2