エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509068
品番
BTV13090X65
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
65
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
90
呼び
M14×40
寸法D(mm)
130
締付トルク(N・m)
98
許容伝達トルク(N・m)
4900
セットスクリュー本数
3