エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509174
品番
BTV3622X19
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
19
質量(kg)
0.11
寸法L(mm)
22
呼び
M6×12
寸法D(mm)
36
締付トルク(N・m)
3.4
許容伝達トルク(N・m)
78
セットスクリュー本数
2