エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509323
品番
BTV5035X24
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
24
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
35
呼び
M8×16
寸法D(mm)
50
締付トルク(N・m)
9.8
許容伝達トルク(N・m)
250
セットスクリュー本数
2