BTVブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08509366 品番 BTV5035X32
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
軸穴径(mm)32 質量(kg)0.3 寸法L(mm)35 呼びM8×16 寸法D(mm)50 締付トルク(N・m)9.8 許容伝達トルク(N・m)250 セットスクリュー本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする