GSM12456 GWS ストリートライダー ゴールドウイン 08511256

 

GSM12456 GWS ストリートライダー ゴールドウイン 08511256 GSM12456 GWS ストリートライダー ゴールドウイン 08511256 GSM12456 GWS ストリートライダー ゴールドウイン 08511256 GSM12456 GWS ストリートライダー ゴールドウイン 08511256

GWS ストリートライダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード08511256 品番GSM12456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

フルシームシーリングによる高い防水機能、そして軽量・保温素材のレジナス(中わた)を採用。
カジュアルデザインで人気の防風・防寒ジャケット「ストリートライダー」がグレードアップしました。
チェッカー柄をプリントした表地素材が特長です。

付属品プロテクター(肩・肘) 仕様防水透湿、防風保温、プリント柄、手洗いOK ライトグレー サイズM 質量(g)785(Lサイズ) 主な機能右脇モバイルポケット、胸部プロテクター対応クイックロン、肩後部反射ライン、シームシーリング処理、袖口アジャスター、裾ドローコード、内ポケット 材質(中綿)レジナス 材質(裏地)起毛トリコット(裏使い) 材質(表地)エステルマッドプリント+防水加工(バーレルGP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする