CFD-10 コーディネートインテバーCFD-10GY クレトム 08514616

 

CFD-10 コーディネートインテバーCFD-10GY クレトム 08514616 CFD-10 コーディネートインテバーCFD-10GY クレトム 08514616

コーディネートインテバーCFD-10GY

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08514616 品番CFD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アシストグリップに取り付ければ天井スペースが有効に使える伸縮バーです。
クルマの内装色に合わせて選べます。

付属品アシストグリップ取り付け用ベルト グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940〜1625×75×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08514616
2022-06-02
用途:
長尺物の車載

同社製品のブラック色を 既に所有しています。
追加購入の今回は、車両の内装色に合わせてグレーを選びました。存在が目立たないという点では こちらのほうが気に入りました。

ブラック色(スタンダードタイプ)と異なる点として、
こちらにはフック固定バンドが 最初から付属していました。バンド無しでも脱落するようなことはありませんでしたが、確実に固定できるのは有難いです。
また、寸法にも若干の違いがありました。両端フック部品の形状が異なるためのようです。僅かな違いですので、使用に際しての影響はありませんでした。

別売アクセサリーも豊富ですし、色々な使い方ができそうで楽しみです。

対象商品:
08514616
2017-12-21
用途:
釣り場移動のときのフライフィッシング・ロッドの格納
SATOシネマトグラフ 様 (サービス業)

ワンタッチホルダーをセットして、安価でシンプルなロッドホルダーになり
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする