AK-157 ブロックドリンクL カシムラ 08515982

 

AK-157 ブロックドリンクL カシムラ 08515982 AK-157 ブロックドリンクL カシムラ 08515982

ブロックドリンクL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08515982 品番AK-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

前面スライド構造でスマートフォンやタバコを置くことができるドリンクホルダー。
付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口、ドアサイド、ヘッドレスト、3通りの取り付けができます。
エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。
本体下部にスライドステーがあるので、取り付け角度の調整ができます。
ヘッドレストへは、Φ10mmとΦ13〜14mmのパイプに対応します。
細缶、太缶、500mlペットボトル、500ml紙パックに対応。
ケーブルを差したまま、スマートフォンのホールド・取り出しが可能。
前面スライド構造で5インチスマートフォン等も同時にホールド
エアコン/ドア掛け/ヘッドレストに取り付け可能
細缶/太缶/500mlペットボトル&紙パック対応

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm))91×79×93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする