※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(50個)
注文コード08516672
品番IL-S-3P-S2L2-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。
ボックス型ピンヘッダ:ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。
基板への取付け容易:ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付で、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。
結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。
軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。