IL-S-5P-S2L2-EF 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ JAE(日本航空電子工業) 08516697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IL-S-5P-S2L2-EF 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ JAE(日本航空電子工業) 08516697 IL-S-5P-S2L2-EF 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ JAE(日本航空電子工業) 08516697

基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード08516697 品番IL-S-5P-S2L2-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。
ボックス型ピンヘッダ:ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。
基板への取付け容易:ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付で、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。
結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。
軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。

適合
ソケットハウジング:IL-S-5S-S2C2-S
ソケットコンタクト:IL-S-C2-S-10000
材質
インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)
ピンコンタクト:黄銅
ソケットコンタクト:バネ用リン青銅
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
仕上
ピンコンタクト:ニッケル上錫メッキ
ソケットコンタクト:錫メッキ
寸法B(mm)5.6 寸法A(mm)8 使用温度範囲(℃)-40〜+85 極数5 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状基板側:ライトアングル 寸法C(mm)11.6 絶縁抵抗(MΩ)100以上 寸法D(mm)4.5 適合電線AWG#24〜#28相当の撚線 定格電流(A)3 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.0ピッチ、1列 接触抵抗(mΩ)20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.2〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする