KX-177 セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A カシムラ 08517127

 

KX-177 セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A カシムラ 08517127 KX-177 セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A カシムラ 08517127

セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08517127 品番KX-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3.1Aの出力USB付き2連ソケット
スマホ設定/iPhone設定で快適充電

定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×43 コード長さ(cm)80 定格出力(A)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08517127
2017-06-29
用途:

USB電源欲しくて、購入したのですが、電源ケーブル本体側、裂けてたので、ちょっと、残念です。安価で良かったのですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする