※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-26PE-D4LT1-B1E 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 08517686 PS-26PE-D4LT1-B1E 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 08517686

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08517686 品番 PS-26PE-D4LT1-B1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

材質
インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットコンタクト:リン青銅
ピンコンタクト(ポスト):銅合金
仕上
ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ
ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
適合電線
圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)
圧着:AWG#22〜#36相当の撚線
結線方式
電線側:圧接・圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数26 適合ソケットハウジング:PS-D4C26 トラスコ品番418-1191 使用温度範囲(℃)-55〜+85 寸法A(mm)30.48 耐電圧AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 コネクタ形状基板側:ライトアングル/ピンヘッダ ボックスタイプ 寸法B(mm)40.5 接続形式垂直・平行 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20以下 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする