曜日別特売
PS-34PE-D4LT1-B1E 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 08517704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-34PE-D4LT1-B1E 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 08517704
PS-34PE-D4LT1-B1E 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 08517704

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数34
内容量1個注文コード08517704品番PS-34PE-D4LT1-B1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

材質
インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットコンタクト:リン青銅
ピンコンタクト(ポスト):銅合金
仕上
ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ
ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
適合電線
圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)
圧着:AWG#22~#36相当の撚線
結線方式
電線側:圧接・圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数34適合ソケットハウジング:PS-D4C34トラスコ品番418-1417使用温度範囲(℃)-55~+85寸法A(mm)40.64耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3コネクタ形状基板側:ライトアングル/ピンヘッダ ボックスタイプ寸法B(mm)50.7接続形式垂直・平行絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする