デザインハンドルMDH型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質亜鉛合金(ZDC) 注文コード08517732 品番MDH-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は材質・寸法L1など12種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

材質亜鉛合金(ZDC) 仕様ストレート 高さ(mm)80.5 質量(g)1010 種類裏止めハンドル 仕上マットクロムめっき 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品部品:ブラケット(ストレート仕様)、材質:亜鉛合金(ZDC)、仕上/色:マットクロムめっき・部品:固定部品、材質:亜鉛合金(ZDC)、仕上/色:素地・部品:六角穴付止めねじM8×8、材質:ステンレス鋼、仕上/色:素地(各2ヶ) U字形種類組立形 面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08517732 MDH-BS 13974811 MDH-BS デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業) デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業) 1個 11,980 税込13,178 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする