※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDH-PS192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517757 MDH-PS192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517757 MDH-PS192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517757

デザインハンドルMDH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08517757 品番 MDH-PS192
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

寸法L1(mm)256 寸法L2(mm)226 寸法P(mm)192 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)80.5 質量(g)384 種類ハンドル グリップ径(Φmm)32 仕上ヘアライン仕上 取付け方法丸穴 パイプ長(mm)177 耐荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ肉厚(mm)2 U字形種類組立形 面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする