※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
結線方式
電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
注文コード
08517801
品番
PS-HD10-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・結線方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
-25〜+80(クランプフード使用の場合)
材質
フード:ABS樹脂(黒色)
クランプサドルネジ、ワッシャナット:鋼
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
寸法B(mm)
11
寸法A(mm)
17
適合
ソケットハウジング:PS-D4C10
極数
10
寸法K(mm)
4.8
寸法J(mm)
5
耐電圧
AC1000Vr.m.s(1分間)
寸法C(mm)
13.3
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線
AWG#22〜#36相当の撚線
定格電流(A)
3
接続形式
垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6〜2.0
仕上
クランプサドル、ワッシャナット:亜鉛メッキ