※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDH-PC800 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517836 MDH-PC800 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517836 MDH-PC800 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517836

デザインハンドルMDH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08517836 品番 MDH-PC800
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

寸法L1(mm)864 寸法L2(mm)834 寸法P(mm)800 材質炭素繊維強化プラスチック(CFRP) 高さ(mm)80.5 質量(g)309 種類ハンドル グリップ径(Φmm)32 仕上塗装/クリアー 取付け方法丸穴 パイプ長(mm)785 耐荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ肉厚(mm)2.5 U字形種類組立形 面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする