※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH-JW110-IV 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518396 HH-JW110-IV 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518396 HH-JW110-IV 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518396 HH-JW110-IV 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518396

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W1(mm)110 アイボリー 注文コード08518396 品番HH-JW110-IV
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は寸法W1・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
本品は手掛かりがあります。

寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)3.5 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)26.8 寸法H3(mm)適応板厚0.8〜1.2:40.5、適応板厚1.4〜1.8:41.3、適応板厚2〜2.4:42 寸法W1(mm)110 寸法W2(mm)83 寸法W3(mm)89 材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) アイボリー 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
古い自家用車のサンルーフの天井内装の手掛けとして使用
サービス業

古いクルマのサンルーフ用天井内装の樹脂製手掛けが経年劣化でパリパリボロボロになり純正部品が出ないこともありこれで代用しました。
純正のものより少し大きく形状も違いますが何とか収めることが出来ました。
商品説明に製品寸法に加え下穴寸法も一緒に掲載いただけると有難いです。
下穴寸法はメーカーHPで検索出来ますがひと手間かかるのでw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする