薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519385 品番 MC-111IV
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。

寸法D1(mm)24.5 寸法D2(mm)21 寸法D3(mm)24 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)46 寸法L3(mm)42 寸法L4(mm)45 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)30 幅W(mm)7.5 付属品受座 材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])49(5) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする