寸法D1(mm)17寸法D2(mm)13.5寸法D3(mm)17寸法H(mm)6寸法L1(mm)43寸法L2(mm)25寸法L3(mm)20寸法L4(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13幅W(mm)6.5付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)9.8仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])9.8(1)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応