910MS-D ミニシリンダー錠 910MS型 LAMP(スガツネ) 08519988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

910MS-D ミニシリンダー錠 910MS型 LAMP(スガツネ) 08519988 910MS-D ミニシリンダー錠 910MS型 LAMP(スガツネ) 08519988

ミニシリンダー錠 910MS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08519988 品番910MS-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型のディンプルシリンダー錠です。
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
鍵違い数は最大47000通りです。

仕様同番 材質(本体)快削黄銅、(止め輪)鋼、(角度規制カム)鋼(SPCC)、(M14六角ナット)鋼(S20C)、(歯付座金)鋼、(M6六角ナット)鋼(S20C)、(ロックプレート)鋼(SPCC)、(キー)黄銅 質量(g)25.5 適合板厚(mm)0.8〜12 仕上(本体)クロムめっき、(止め輪)リン酸塩皮膜処理、(角度規制カム、M14六角ナット、歯付座金、M6六角ナット、ロックプレート)有色クロメート処理(三価)、(キー)ニッケルめっき
注意
キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする