※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS705-3 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業) 08520453 MS705-3 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業) 08520453 MS705-3 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業) 08520453

点検ロック MS705型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08520453 品番 MS705-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
幅広い板厚に適応します。
鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。

仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理 材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼 (穴形状)三角 仕様指掛なし 適合板厚(mm)1〜8 質量(g)75
注意
※キー別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする