LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
点検ロック MS705型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08520462
品番
MS705H62-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
幅広い板厚に適応します。
鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上
(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
材質
(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
鍵
(穴形状)ダブルビット
仕様
指掛付
適合板厚(mm)
1〜52
質量(g)
170
注意
※キー別売りです