※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDH-BGS-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 08521695 UDH-BGS-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 08521695 UDH-BGS-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 08521695 UDH-BGS-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 08521695 UDH-BGS-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 08521695

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼、(軸受)PBT樹脂、(軸)ステンレス鋼 仕様右用使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード08521695 品番UDH-BGS-G
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質(本体)ステンレス鋼、(軸受)PBT樹脂、(軸)ステンレス鋼 用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 方向右回転 幅W(mm)20 トルク値N・m(kgf・cm)3.0〜4.0(30.6〜40.8) RoHS指令(10物質対応)対応 識別色
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする