※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左吊元取付時、ピン抜け方向:上 右吊元取付時、ピン抜け方向:下
注文コード
08521957
品番
443-9101-00-10025
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質
(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
仕様
左吊元取付時、ピン抜け方向:上 右吊元取付時、ピン抜け方向:下
質量(g)
160
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
2.2〜2.7
仕上
(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)
75
開き角度(度)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった