SC21-750E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 08522105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC21-750E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 08522105
SC21-750E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 08522105

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(VA)750
内容量1台注文コード08522105品番SC21-750E
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別E容量(VA)7501次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0-E仕様静電シールド付トラスコ品番451-4301種別単相複巻材質銅・鉄・樹脂質量(kg)約9.2周波数(Hz)50/60端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)146外形寸法H(mm)145外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×150×145回路方式単相・複巻取付寸法A(mm)110取付寸法B(mm)92取付寸法C(mm)76取付穴E(mm)6.5×12取付穴F(mm)5端子ねじ(mm)41次電圧(V)220-200-02次電圧(V)110-100-0-E
注意
※個人宅への配送は致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 盤内変圧に
アテック

特に問題はありません。
普通です。
入荷も速かったので良かったです。

対象商品 : 08522044
2023-06-27
用途: 制御盤内のメンテナンスAC100V電源用

小型で端子構造が良い。一次側と二次側の端子カバー色の区別でわかる点。

1が参考にしています
対象商品 : 08522035
2021-10-21
用途: 200vのコンプレッサーのオートドレンを100v使用のオートドレンで使う為

商品は直ぐに届きました。
分かりやすく扱いやすい良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 08522087
2021-02-04
用途: 200Vしか内環境で100V機器を使用する
有限会社イシデン建設業・工事業

電圧タップが1次側2次側共にあるのでほぼ希望の電圧が得られる。

1が参考にしています
対象商品 : 08522123
2018-03-28
用途: 電源絶縁に使用
株式会社城山

無負荷電流が少なく、端子強度も強く満足です。静電シールド効果は未確認です。

対象商品 : 08530925
2016-06-16
用途: 100Vの発電機しか設置していない船舶に200Vのエアコンを取り付けた
有限会社岡電機商会

接続端子は、ボートで接続するようにした方がよかった
現用端子だと電線の種類が限られる
複数の電線を接続すると振動により断線しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 08522114
2016-08-15
用途: 動力操作盤の電源&照明用電源
農・林・水産業

取付が簡単で大変満足いしております。

対象商品 : 08522044
2015-07-04
用途: モニター電源のコンセントを200から100に変える。
建設業・工事業

結線の作業がしやすいかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする