PC42-100 単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機 08522622

単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
2次電圧220V-200V-0
2次電圧(V)220-200-0
容量(VA)100
内容量1台注文コード08522622品番PC42-100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A容量(VA)1001次電圧440V-400V-380V-02次電圧220V-200V-0種別単相複巻質量(kg)約2.7端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)102外形寸法W(mm)96外形寸法H(mm)103外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×102×103取付寸法A(mm)59取付寸法B(mm)60取付寸法C(mm)40取付穴E(mm)5.5×10取付穴F(mm)4端子ねじ(mm)M41次電圧(V)440-400-380-02次電圧(V)220-200-0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする