スワロー電機
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
2次電圧
220V-200V-0
110V-100V-0
220V-200V-0
2次電圧(V)
220-200-0
110-100-0
220-200-0
容量(VA)
750
50
100
200
300
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
5000
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08522665
品番
PC42-750
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
E
容量(VA)
750
1次電圧
440V-400V-380V-0
2次電圧
220V-200V-0
種別
単相複巻
質量(kg)
約9.2
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
150
外形寸法W(mm)
146
外形寸法H(mm)
145
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×150×145
取付寸法A(mm)
110
取付寸法B(mm)
92
取付寸法C(mm)
76
取付穴E(mm)
6.5×12
取付穴F(mm)
5
端子ねじ(mm)
M4
1次電圧(V)
440-400-380-0
2次電圧(V)
220-200-0