※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ SALSA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08523192
品番
SI2520-315
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
寸法A(mm)
149
寸法B(mm)
86
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
155
寸法L3(mm)
149
寸法W1(mm)
55
寸法W2(mm)
63
寸法W3(mm)
57
材質
(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼
色
シルバー
形状
オーバル型
質量(g)
86
仕上
(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。