曜日別特売
SI2520-316 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業) 08523208

SI2520-316 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業) 08523208
SI2520-316 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業) 08523208
SI2520-316 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業) 08523208
SI2520-316 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業) 08523208

配線孔キャップ SALSA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)134
内容量1個注文コード08523208品番SI2520-316
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。

寸法A(mm)249寸法B(mm)134寸法L1(mm)152寸法L2(mm)255寸法L3(mm)249寸法W1(mm)55寸法W2(mm)63寸法W3(mm)57材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼シルバー形状オーバル型質量(g)134仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする