※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパー
キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08524023
品番
BLW83C
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
10、40(最大加工可能寸法)
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
質量(g)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
屋内でご使用ください。