※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLW135C キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業) 08524048 BLW135C キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業) 08524048 BLW135C キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業) 08524048

キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08524048 品番 BLW135C
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。

寸法A(mm)135 寸法B(mm)30、90(最大加工可能寸法) 材質シリコーンゴム(Q) オレンジ 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
屋内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする