※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパー
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08524102
品番
BLW135D
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
寸法A(mm)
113
寸法B(mm)
30
材質
メタクリル樹脂(PMMA)
色
クリアー
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
屋内でご使用ください。